{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, negro | Negro intenso | |
| Color, rojo | Rojo señales | |
| Denominación del fabricante | Nietzange fuer Blindnietmuttern M5, M6 | |
| Color | rojo; negro | |
| Cantidad de herramientas | 4 ud. | |
| Aplicación para tornillos remachables | M4; M5; M6 | |
| Aptitud para | Remaches ciegos | |
| Contenido | juego | |
| Tipo de producto | Alicates para remaches | |
| Material | Acero | |
| Superficie | lacado/a; revestido de goma | |
| Longitud total | 335 mm | |
| Peso total | 1.170 g |
| Número de artículo | Y.107CPB | |
| EAN / GTIN | 3662424101304 | |
| Número del fabricante | Y.107CPB | |
| Número L | L60130 10731 | |
| Fabricante/responsable | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |