Pince à riveter pour écrous à sertir M5, M6

Réf.: Y.107CPB
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Teinte, noir Noir foncé
Teinte, Rouge Rouge de sécurité
Référence fabricant Nietzange fuer Blindnietmuttern M5, M6
Couleur Rouge; noir
Nombre d’outils 4 pc.
Adaptateur pour vis à river M4; M5; M6
Pour rivets aveugles
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pinces à riveter
Matériau Acier
Surface avec vernis; caoutchouté
Longueur totale 335 mm
Poids total 1 170 g

Identification et classification

Référence article Y.107CPB
EAN / GTIN 3662424101304
Réf. fabricant Y.107CPB
Article hors catalogue L60130 10731
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Grand confort d'utilisation grâce à la commande à deux mains
  • Livré avec 3 écrous de réception M4 - M5 - M6

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 25
  • H [mm]: 140
  • L [mm]: 335
  • L1 [mm]: 50
  • [kg]: 1,170