{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Produkttype | skruetvinger | |
| Type tvinge | C-skruetvinge | |
| Udhæng maks. | 50 mm | |
| Spændekraft maks. | 7.000 N | |
| Spændvidde maks. | 50 mm | |
| Materiale, spændearme | stål | |
| Tykkelse, glideskinne | 9,5 mm | |
| Bredde, glideskinner | 19,5 mm | |
| Materiale, glideskinne | stål | |
| Gevind, spindel | trapezgevind | |
| Driftstilstand | to-hånds | |
| Egnet til | stål | |
| Med trykplade | ja | |
| Form, bøjlle | C-form | |
| Antal | 1 stk. | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | VC2 | |
| EAN/GTIN | 4008158019291 | |
| Producentnummer | VC2 | |
| L-nummer | L80070 96 | |
| Producent/ansvarlig person | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |