• Geachte klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden zal de eShop op zaterdag 23 mei van 7:00 tot 15:00 uur niet bereikbaar zijn. Onze excuses voor het eventuele ongemak

C-klem VC, stabiel 50/50

Artikelnummer: VC2
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype lijmtangen
Type lijmtang C-montageklem
Reikwijdte max. 50 mm
Spankracht max. 7.000 N
Spanwijdte max. 50 mm
Materiaal spanbekken staal
Dikte glijrail 9,5 mm
Breedte glijrails 19,5 mm
Materiaal glijrail staal
Schroefdraad spindel trapeziumschroefdraad
Type bediening tweehands
Geschikt voor staal
Met aandrukplaat ja
Vorm bek C-vorm
Aantal 1 st.
Inhoud losse onderdelen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VC2
EAN/GTIN 4008158019291
Nummer fabrikant VC2
L-nummer L80070 96
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 15.000 N
  • Bijna onbreekbaar en gehard
  • Beproefde BESSEY volledig stalen kwaliteit

Kenmerk:

  • Overhead: 2″
  • Overhead: 50 mm
  • Materiaal / oppervlak:
    • Stalen harpsluitingen, getemperd, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 19,5x9,5 mm
  • Klemkracht: 7000 N
  • Spanwijdte: 2″
  • Spanwijdte: 50 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Spannen met de oervorm van de lijmtang

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig