C Šroubová svěrka VC 50/50

Č. pol.: VC2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Druh produktu zvierky
Typ objímky Skrutková zvierka tvaru C
Vyloženie max. 50 mm
Upínacia sila max. 7 000 N
Rozpätie max. 50 mm
Materiál upínacích ramien oceľ
Hrúbka klznej lišty 9,5 mm
Šírka klzných líšt 19,5 mm
Materiál klznej lišty oceľ
Závitové vreteno trapézový závit
Druh ovládania dvojručné
vhodné pre oceľ
S prítlačnou doskou áno
Tvar strmeňa tvar C
Počet 1 hod.
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky VC2
EAN/GTIN 4008158019291
Číslo výrobcu VC2
Číslo L L80070 96
Výrobca/zodpovedná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 15 000 N
  • Odolnost proti zlomení a kalení
  • Osvědčená kvalita celoocelové oceli BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 2″
  • Režie: 50 mm
  • Materiál / povrch:
    • Ocelové třmeny, temperované, pozinkované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 19,5×9,5 mm
  • Upínací síla: 7000 N
  • Rozpětí křídel: 2″
  • Rozpětí křídel: 50 mm

Použitie:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč