• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Tornillo de apriete en C VC 50/50

Número de artículo: VC2

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Sargentos
Tipo de abrazadera Sargento de tornillo en C
Alcance máx. 50 mm
Fuerza de sujeción máx. 7.000 N
Abertura de sujeción máx. 50 mm
Material brazos de sujeción acero
Grosor riel de deslizamiento 9,5 mm
Anchura carriles deslizantes 19,5 mm
Material riel de deslizamiento acero
Rosca husillo Rosca trapezoidal
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para acero
Con placa de compresión
Forma estribo Forma de C
Cantidad 1 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo VC2
EAN / GTIN 4008158019291
Número del fabricante VC2
Número L L80070 96
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 15.000 N
  • Prácticamente irrompible y templada
  • Calidad de acero BESSEY probada

Característica:

  • alcance de brazo: 2″
  • alcance de brazo: 50 mm
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero, templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 19,5x9,5 mm
  • Fuerza de sujeción: 7000 N
  • abertura de sujeción: 2″
  • abertura de sujeción: 50 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente