Trekantfil, skåret 2, med håndtag SLS

Art.-nr.: TRI.MD200EMASLS
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer TRI.MD200EMASLS
EAN/GTIN 3662424051760
Producentnummer TRI.MD200EMASLS
L-nummer L60130 11566

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værktøj med en FACOM SLS fastgørelsesløsning, der sikrer mod enhver risiko for fald
  • Den ″roterende″ fastklemte kabelløsning, der er valgt og testet af FACOM, bevarer værktøjets ergonomi
  • Plastikhåndtaget er limet og kan ikke udskiftes for at undgå enhver risiko for fald eller tab
  • Triangulær fil
  • Krydsskæring på de 3 flader
  • Design:
    • Design: Ergonomisk plasthåndtag (modstandsdygtigt over for selv de mest aggressive opløsningsmidler, der anvendes på værksteder)
    • Anbefales til almindelig bearbejdning af stål, støbejern, messing og hård plast
    • Standarder: NFE 75-001, NFE 75-002

Egenskab:

  • E x E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 235