Driekantvijl, snede 2, binnenzeskantgreep - SLS

Artikelnummer: TRI.MD200EMASLS
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer TRI.MD200EMASLS
EAN/GTIN 3662424051760
Nummer fabrikant TRI.MD200EMASLS
L-nummer L60130 11566

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″draaibare″ krimpkabeloplossing behoudt de ergonomie van het gereedschap
  • Het kunststof handvat is verlijmd en niet vervangbaar om elk risico op vallen of verlies te voorkomen
  • Driehoekige vijl
  • Cross cut op de 3 vlakken
  • Ontwerp: Ergonomische kunststof handgreep (bestand tegen zelfs de meest agressieve oplosmiddelen die in werkplaatsen worden gebruikt)
  • Aanbevolen voor gewone bewerking van staal, gietijzer, messing en harde kunststof
  • Normen: NFE 75-001, NFE 75-002

Kenmerk:

  • E x E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 235