SLS LIME TRIANGUL MI DOUCE 200MM MANCHE

Réf.: TRI.MD200EMASLS
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article TRI.MD200EMASLS
EAN / GTIN 3662424051760
Réf. fabricant TRI.MD200EMASLS
Article hors catalogue L60130 11566

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui sécurise contre tout risque de chute
  • La solution choisie et testée par FACOM ″câble tournant″ serti préserve l'ergonomie de l'outil
  • Le manche plastique est collé et non interchangeable afin d'éviter tout risque de chute ou de perte
  • Limes triangulaires
  • Croix de taille sur les 3 faces
  • Exécution: Manche ergonomique en plastique (résiste aux solvants les plus agressifs utilisés dans les ateliers)
  • Recommandé pour le travail courant de l'acier, de la fonte, du laiton et du plastique dur
  • Normes: NFE 75-001, NFE 75-002

Caractéristique(s):

  • E x E1 [mm]: 15
  • L [mm]: 200
  • [g]: 235