Manuel landprøvestand SAUTER TI-AC.

Art.-nr.: TI-AC
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Teststativ

Identifikation og klassificering

Artikelnummer TI-AC
EAN/GTIN 4045761140233
Producentnummer TI-AC
L-nummer L40250 2111
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til shorehårdhedsprøvning af plast, læder osv
  • Glasplade: Høj målepræcision på grund af grundpladens større hårdhed af glas
  • Mekanisk design:: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • [[3]] Nivelleringsanordning:: Til præcis nivellering af bundpladen, f.eks. ved inhomogene testobjekter
  • Hårdhedsmåleapparat er ikke inkluderet i leveringsomfanget
  • Betjening:1. SAUTER HB- eller HD-hårdhedsprøveren er fastgjort i hængende position2. Prøveobjektet placeres på det runde prøvebord direkte under målespidsen3. Ved at trykke håndtaget nedad udløses testvægten, som derefter presser målespidsen ind i testobjektet med sin vægt (jf. tabellen)
  • nøjagtigheden af måleresultatet er ca. 25 % højere med dette teststativ end ved manuel måling
  • Glasplade: Høj målenøjagtighed på grund af glasbundpladens større hårdhed
  • Mekanisk konstruktion: Robust design muliggør præcise målebevægelser
  • Nivelleringsanordning: til præcis justering af bundpladen, f.eks. ved uhomogene testobjekter
  • Hårdhedsprøver ikke inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Maksimal slaglængde: 15 mm
  • Maksimal højde af testobjekt 63 mm
  • Prøvebord ⌀ 75 mm
  • Samlede mål B×D×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven