Banc d'essai Shore TI-AC, Force de contrôle de mesure de la dureté 10 N, longueur des colonnes 25 cm

Réf.: TI-AC
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
Caractéristiques techniques

Méthode de contrôle Shore
Hauteur de sonde max. 63 mm
Hauteur de colonne 250 mm
Type de produit Bancs d'essai
Longueur totale 110 mm
Largeur totale 150 mm
Hauteur totale 330 mm
Force de mesure max. 10 N

Identification et classification

Référence article TI-AC
EAN / GTIN 4045761140233
Réf. fabricant TI-AC
Article hors catalogue L40250 2111
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Adapté au contrôle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc
  • Plaque en verre: Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plaque de base en verre
  • Construction mécanique: Le design robuste permet des mouvements de mesure précis
  • Attachement de nivellement: pour un exacte nivellement du plateau de base, ex. pour objets d’essai non homogènes
  • Duromètre non inclus

Caractéristique(s):

  • Longueur maximale de course: 15 mm
  • Hauteur maximale de l‘objet d‘essai: 63 mm
  • Table d‘essai ⌀ 75 mm
  • Dimensions totales L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript