{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de verificare | Shore | |
| Înălţime maximă de probă | 63 mm | |
| Înălţimea coloanei | 250 mm | |
| Tip produs | Banc de probă | |
| Lungimea totală | 110 mm | |
| Lăţime totală | 150 mm | |
| Înălţimea totală | 330 mm | |
| Forța de măsurare max. | 10 N |
| Cod articol | TI-AC | |
| EAN / GTIN | 4045761140233 | |
| Număr producător | TI-AC | |
| L-Număr | L40250 2111 | |
| Producător/responsabil | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |