IoT-Line platformsvægt i rustfrit stål KERN SXC 100K-2

Art.-nr.: SXC 100K-2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SXC 100K-2
EAN/GTIN 4045761476554
Producentnummer SXC 100K-2

Betegnelse

Beskrivelse:

Netværk til fremtidens industri: Platformsvægt i rustfrit stål med op til fire datagrænseflader og valgfri alibihukommelse.
Velegnet til barske industrielle miljøer; Platform: helt fremstillet af rustfrit stål, hermetisk svejset vejecelle i rustfrit stål med IP68 støv- og stænkbeskyttelse; *Indikator: rustfrit stål, IP68 støv- og stænkbeskyttelse, integreret strømforsyningsenhed; Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien; Overlegen displaystørrelse: Cifferhøjde 48 mm, lys baggrundsbelysning til nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold; Standardiseret, praktisk KERN-betjeningsfilosofi, ensartet på tværs af alle produkter med hensyn til design, menustruktur, nøglefunktioner, interfaceforbindelse og interfaceprotokol; Industri 4. 0: Udveksling af data og kontrolkommandoer valgfrit via op til fire grænseflader alt efter individuelle krav: to kablede grænseflader (RS-232, Ethernet, USB eller analogt modul) og to trådløse grænseflader (WLAN, Bluetooth); Hver grænseflade kan indstilles separat, f.eks:- Grænseflade 1 (WLAN): Kontinuerlig transmission til en pc til dokumentation af en proces- Grænseflade 2 (RS-232): Print stabil vægtværdi- Interface 3 (analogt modul): Styring af en enhed, når målvægten er nået- Interface 4 (Bluetooth): Kontinuerlig transmission til en tablet til overvågning af en proces; forespørgsel og fjernstyring af vægten via computer eller CRM/ERP-systemer ved hjælp af KERN Communication Protocol; valgfrit med alibi-hukommelse til papirløs arkivering af vejeresultater. Dette gør det også muligt at analysere og behandle resultaterne af lovlige vejninger elektronisk i overensstemmelse med reglerne;