IoT-Line ploščadna tehtnica iz nerjavnega jekla KERN SXC 100K-2

Št. art.: SXC 100K-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka SXC 100K-2
EAN/GTIN 4045761476554
Številka proizvajalca SXC 100K-2

Opis

Opis:

Omrežje za industrijo prihodnosti: platformna tehtnica iz nerjavnega jekla z do štirimi podatkovnimi vmesniki in opcijskim pomnilnikom alibi
Primerne za zahtevna industrijska okolja; Platforma: v celoti izdelana iz nerjavnega jekla, hermetično varjena merilna celica iz nerjavnega jekla z zaščito pred prahom in škropljenjem IP68; *Indikator: nerjavno jeklo, zaščita pred prahom in škropljenjem IP68, integrirana enota za napajanje; Primerne za večje higienske zahteve v živilski industriji; Izjemna velikost zaslona: Višina številk 48 mm, svetlo osvetljena za priročno branje vrednosti teže tudi v slabših svetlobnih pogojih; standardizirana, priročna filozofija delovanja KERN, dosledna pri vseh izdelkih glede zasnove, strukture menija, ključnih funkcij, povezave vmesnika in protokola vmesnika; industrija 4. 0: izmenjava podatkov in nadzornih ukazov po želji prek do štirih vmesnikov glede na individualne zahteve: dva žična vmesnika (RS-232, Ethernet, USB ali analogni modul) in dva brezžična vmesnika (WLAN, Bluetooth); vsak vmesnik lahko nastavite posebej, npr.:- vmesnik 1 (WLAN): neprekinjen prenos na računalnik za dokumentiranje procesa- vmesnik 2 (RS-232): tiskanje stabilne vrednosti teže- Vmesnik 3 (analogni modul): Vmesnik 4 (Bluetooth): neprekinjen prenos na tablični računalnik za spremljanje procesa; poizvedovanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek računalnika ali sistemov CRM/ERP z uporabo komunikacijskega protokola KERN; po želji s pomnilnikom za arhiviranje rezultatov tehtanja brez papirja. To omogoča tudi elektronsko analizo in obdelavo rezultatov tehtanja, ki je zakonito za trgovanje, v skladu s predpisi;