IoT-Line rozsdamentes acél platformmérleg KERN SXC 100K-2

Cikkszám: SXC 100K-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Platform-mérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SXC 100K-2
EAN / GTIN 4045761476554
Gyártó száma SXC 100K-2

Leírás

Leírás:

Hálózatba kapcsolva a jövő iparához: rozsdamentes acél platformmérleg akár négy adatcsatlakozóval és opcionális alibi-memóriával.
Alkalmas zord ipari környezethez; Platform: teljesen rozsdamentes acélból, hermetikusan hegesztett rozsdamentes acélból készült súlymérőcella IP68 por- és fröccsenésvédelemmel; *Kijelző: rozsdamentes acél, IP68 por- és fröccsenésvédelem, beépített tápegység; Alkalmas az élelmiszeripar fokozott higiéniai követelményeihez; Kiemelkedő kijelzőméret: Számjegymagasság 48 mm, fényes háttérvilágítás a súlyérték kényelmes leolvasásához még rossz fényviszonyok mellett is; Egységesített, kényelmes KERN kezelési filozófia, minden terméknél egységes a kialakítás, a menüszerkezet, a legfontosabb funkciók, az interfészcsatlakozás és az interfészprotokoll tekintetében; Industry 4. 0: Az adatok és a vezérlőparancsok cseréje opcionálisan akár négy interfészen keresztül, az egyéni igényeknek megfelelően: két vezetékes interfész (RS-232, Ethernet, USB vagy analóg modul) és két vezeték nélküli interfész (WLAN, Bluetooth); Minden interfész külön-külön beállítható, pl.:- 1. interfész (WLAN): Folyamatos adatátvitel egy PC-re a folyamat dokumentálásához- 2. interfész (RS-232): Stabil súlyérték nyomtatása- 3. interfész (analóg modul): Egy eszköz vezérlése a célsúly elérésekor- 4. interfész (Bluetooth): Folyamatos átvitel egy tabletre egy folyamat nyomon követéséhez; a mérleg lekérdezése és távvezérlése számítógépen vagy CRM/ERP rendszereken keresztül a KERN kommunikációs protokoll segítségével; opcionálisan alibi-memóriával a mérési eredmények papírmentes archiválásához. Ez lehetővé teszi a törvényes mérlegelések eredményeinek elektronikus elemzését és feldolgozását is az előírásoknak megfelelően;