BizTex Microcool type 5/6 engangsdragt (pk50) White M R

Art.-nr.: ST50WHRM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Serie
BizTex Microcool
Producentbetegnelse
BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Emballage
Pap
Produkttype
beskyttelsesdragt
Internationale Größe
M
Anvendendelsestype
Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse
TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034
Farve
hvid
Tekstilsammensætning
polyethylen; polypropylen
Vævstæthed
60 g/m2
Vaskeproces
må ikke vaskes
tørring
ingen tørring i tørretumbler
strygning
må ikke stryges
blegning
må ikke bleges
kemisk rengøring
må ikke renses kemisk
Genanvendelse
engangsbrug
Køn
Unisex
Lukning
lynlås
Lukkeliste, dækket
ja
Egenskaber
antistatisk; hætte; kraveafslutning; åndbart
Standard
EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Beskyttelseskategori
III

Identifikation og klassificering

Artikelnummer ST50WHRM
EAN/GTIN 5036108186273
Producentnummer ST50WHRM
Producent/ansvarlig person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne dragt giver øget komfort og beskyttelse. Den tilbyder type 5 og 6 beskyttelse med et åndbart komfortpanel. Det unikke design omfatter en kombination af to stoffer BizTex Micro og BizTex SMS, der begynder ved nakken og fortsætter ned langs bagsiden af kroppen, til knæene. Det giver en fremragende kemisk barriere og fnugfri egenskaber sammen med ekstra åndbarhed og komfort.

Egenskab:

  • Ultra komfort og åndbart
  • Designet i microporous material
  • Meget åndbart SMS materiale
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • CE-KAT III
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • To - vejs lynlås

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Kontrast stof: BizTex SMS
Kontrast sammensætning: BizTex™ SMS
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;