Kombinezon BizTex Microcool Tip 5/6 (Pk50) White M R

Št. art.: ST50WHRM
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

PORTWEST® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki PORTWEST®

Moške velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Korak cm Višina cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Moške velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Ženske velikosti hlače
Velikost za naročanje DE Velikost v colah Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm Višina cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Ženske velikosti zgornji deli
Velikost INT Velikost za naročanje DE Obseg prsi cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Tako merite
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
Serija
BizTex Microcool
Oznaka proizvajalca
BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Embalaža
Škatla
Vrsta izdelka
zaščitna obleka
Internationale Größe
M
Vrsta uporabe
zaščita pred kemikalijami
Razred kemijske zaščite
TIP 5 – trdi delci EN13982-1; TIP 6 – omejena zaščita pred tekočimi kemikalijami EN 13034
Barva
bela
Sestava tkanine
polietilen; polipropilen
Gostota tkanine
60 g/m2
Postopek pranja
ni pralno
Sušenje
ne sušite v sušilnem stroju
likanje
ne likajte
beljenje
brez beljenja
kemično čiščenje
brez kemičnega čiščenja
Za večkratno uporabo
za enkratno uporabo
Spol
Univerzalne
Zadrga
zadrga
Predel zapirala je pokrit
Da
Lastnosti
antistatik; kapuca; zaključek pasu; zračen
Standard
EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorija zaščite
III

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ST50WHRM
EAN/GTIN 5036108186273
Številka proizvajalca ST50WHRM
Proizvajalec/odgovorna oseba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Opis

Opis:

Ta kombinezon zagotavlja večje udobje in zaščito. Zagotavlja zaščito tipa 5 in 6 z zračnim panelom za udobje. Edinstvena zasnova vključuje kombinacijo dveh tkanin BizTex Micro in BizTex SMS, ki se začne pri vratu in nadaljuje po hrbtni strani telesa do kolen. Zagotavlja odlično kemično pregrado in ne pušča vlaken, poleg tega pa še dodatno zračnost in udobje.

Lastnosti:

  • Odlično udobje in zračnost
  • Vodilna zasnova izdelana iz mikroporoznega materiala
  • Zelo zračna SMS tkanina
  • Ergonomično oblikovana kapuca
  • Preklop z drsno zadrgo za dodatno zaščito
  • Elastični zavihek za varno in udobno prileganje
  • CE-CAT III
  • Elastične manšete za varno prileganje
  • Certifikat CE
  • Označeno z UKCA
  • Ta izdelek se prodaja po količinah v kartonu
  • Embalažna vrečka za pomoč predstavitvi pri prodaji na drobno
  • Dvosmerna zadrga za hiter in enostaven dostop

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Tkanina Shell: BizTex Mikro
Sestava lupine: BizTex™ Micro
Opis lupine: Portwestova tkanina BizTex™ Micro je polipropilenski substrat z antistatičnimi lastnostmi, na katerega je nanešen polietilenski film (PP/PE). Zunanji sloj preprečuje molekulam tekočine prehod navznoter, medtem ko molekulam pare, ki se nabirajo na notranji strani, omogoča da prodrejo skozi. Ta tehnologija ohranja svežino in udobje uporabnika. BizTex™ Micro ima dodatno prednost, ker ima antistatični premaz, ki zagotavlja zaščito pred elektrostatičnim nabiranjem. BizTex™ Micro je na voljo tudi v opciji 82g, ki nudi dodatno trdnost, odpornost proti obrabi in trganju.
Kontrastna tkanina: BizTex SMS
Kontrastna sestava: BizTex™ SMS
Teža lupine gm: 60
Teža lupine oz: 2
Pranje: Ne perite; Ne uporabljajte belila; Ne sušite v sušilnem stroju; Ne likajte; Ne čistite v kemični čistilnici.;