Combinezon BizTex Microcool Tip 5/6 White M R

Cod articol.: ST50WHRM
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

PORTWEST® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător PORTWEST®

Pantaloni de dimensiuni bărbătești
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mărimi bărbați topuri
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni de dimensiuni pentru femei
Mărime comandată DE Dimensiune inch Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm Măsurătoare interior picior cm Înălțime cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Topuri de dimensiuni pentru femei
Mărime INT Mărime comandată DE Măsurătoare piept cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Iată cum trebuie să măsuraţi

La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Serie BizTex Microcool
Denumirea producătorului BizTex Microcool Schutzanzug Typ 5/6
Ambalaj Cutie de carton
Tipul de aplicare protecţie contra substanţelor chimice
Clasa de protecție chimică TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034
Mărimi internaţionale M
Culoarea alb
Componentele ţesăturii Polietilenă; Polipropilenă
Densitatea ţesăturii 60 g/m2
Procesul de spălare Nu este lavabilă
uscare Fără uscare în uscător de rufe
călcare Nu se calcă
înălbire A nu se folosi înălbitori
curăţare chimică Nu se curăţă chimic
Tip produs Costum de protecţie
Reutilizare De unică folosinţă
Sex Unisex
Închidere Fermoar
Bandă obturator acoperită da
Caracteristici Glugă; antistatic; permite pielii să respire; Închidere guler
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol ST50WHRM
EAN / GTIN 5036108186273
Număr producător ST50WHRM
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest combinezon ofera confort si design unic. Protectie de tip 5 si 6 cu model respirabil. Designul unic combina doua materiale BizTex SMS si BizTexMicro, incepand de la gat, apoi pe spate si genunchi. Ofera o bariera chimica excelenta cu urmatoarele caracteritici: gluga, strat antiscamosare, aplicatii respirabile.

Caracteristică:

  • Utraconfort si respirabilitate
  • Model contemporan creat din material Microporous
  • Țesătură SMS foarte respirabilă
  • Glugă cu formă ergonomică pentru o potrivire perfectă
  • Clapetă închisă cu fermoar pentru protecție suplimentară
  • Tiv Elastic pentru o potrivire sigură și confortabilă
  • CE-CAT III
  • Mansete elastice
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Acest produs este vândut la cutie
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Fermoar reversibil pentru acces rapid si usor

Standard:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Material:

Material ţesătură: Micro BizTex
Compoziția ţesăturii: BizTex™ Micro Plus
Descrierea ţesăturii: Țesătura BizTex Micro de la Portwest este un substrat din polipropilenă cu proprietăți anti-statice cărora li se aplică o peliculă de polietilenă (PP / PE) Stratul exterior previne trecerea moleculelor lichide spre interior, dar permite moleculelor de vapori care se acumulează în interiorul țesăturii să pătrundă. Această tehnologie confera utilizatorului prospetime și confort. BizTex Micro are avantajul suplimentar de a avea un strat antistatic care asigură protecție împotriva acumulării electrostatice. Biztex Plus este de asemenea disponibil într-o opțiune de 82g, oferind rezistență sporită, rezistență la abraziune și rupere.
Țesătură de contrast: BizTex SMS
Compoziție tesăturii contrast: Biztex™ SMS FR
Greutatea ţesăturii gm: 60
Greutatea ţesăturii oz: 2
Spălare: Spalare interzisa; Albire interzisa; A nu se usca la uscator; Calcat interzis; Nu curatati chimic.;