Momentnøgle 20 - 100 Nm

Art.-nr.: S.306A100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.306A100
EAN/GTIN 3148516936103
Producentnummer S.306A100
L-nummer L60130 2411

Betegnelse

Beskrivelse:

Produktets styrke: Nøjagtighed ab fabrik: ± 2 % / Drejningsnøgle med én rotationsretning, som kan bruges til løsnering ved at omplacere indsatsen / Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat ISO 6789 / Leveres i plastboks med ratle og drejehåndtag.

Egenskab:

  • L [mm]: 437
  • Anslutning: 9 x 12
  • Kasse: BP.D2
  • Kraft [N.m]: 20 - 100
  • Nøgle: S.306-100D
  • Nøgle: S.372
  • Måleafdeling [N.m]: 1.00
  • Håndtag: S.305P
  • [kg]: 1.050