Momentsleutel met afneembare ratel S.372 , automatische ontgrendeling , 20 - 100 Nm

Artikelnummer: S.306A100
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.306A100
EAN/GTIN 3148516936103
Nummer fabrikant S.306A100
L-nummer L60130 2411

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid af fabriek: ± 2 %
  • Torsiesleutels met één draairichting die kunnen worden gebruikt voor het losdraaien door de inzetstukken om te draaien
  • Genummerd, geleverd met kalibratiecertificaat ISO 6789
  • Geleverd in kunststof doos met ratel en draaihendel

Kenmerk:

  • L [mm]: 437
  • Aansluiting: 9 x 12
  • Kist: BP.D2
  • Kracht [N.m]: 20 - 100
  • Sleutel: S.306-100D
  • Ratchets: S.372
  • Maatverdeling [N.m]: 1,00
  • Handgreep: S.305P
  • [kg]: 1,050