• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

LLAVE DINANOMETRICA 100NM CON TRINQUETE

Número de artículo: S.306A100
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
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo S.306A100
EAN / GTIN 3148516936103
Número del fabricante S.306A100
Número L L60130 2411

Descripción

Descripción:

Espesor de los productos: Precisión de fábrica: ± 2 % / Llave dinamométrica con un solo sentido de giro que puede utilizarse para aflojar recolocando los insertos / Numerada, suministrada con certificado de calibración ISO 6789 / Suministrada en caja de plástico con carraca y mango giratorio.

Característica:

  • L [mm]: 437
  • Conexión: 9 x 12
  • Caja: BP.D2
  • Potencia [N.m]: 20 - 100
  • Llave: S.306-100D
  • Conexión: S.372
  • División de medida [N.m]: 1.00
  • Mango: S.305P
  • [kg]: 1.050