Momentnøgle 70 - 340 Nm

Art.-nr.: S.306-340MF
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer S.306-340MF
EAN/GTIN 3148519049077
Producentnummer S.306-340MF
L-nummer L60130 9573

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Nøjagtighed: ± 4 % med hovedet i vandret position
  • Mekanismens modstandskraft 15. 000 cyklusser
  • Skifteskralde med 72 tænder (rotationsvinkel 5°) til brug med stikdåser
  • Drejemomentnøgle med én rotationsretning
  • Følelig og hørbar afbrydelse, når drejningsmomentet er nået
  • Automatisk efterspænding
  • Leveres med kalibreringscertifikat i henhold til ISO 6789
  • Leveres i beskyttende plastkasse.

Egenskab:

  • L [mm]: 650
  • Kraft [N.m]: 70-340
  • Kvadrat [″]: 1/2