• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 70-340 Nm

Artikel-Nr.: S.306-340MF
Netto: 321,50 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.306-340MF
EAN / GTIN 3148519049077
Herstellernummer S.306-340MF
L-Nummer L60130 9573

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit: ± 4% mit dem Kopf in horizontaler Position
  • Widerstandskraft des Mechanismus 15.000 Zyklen
  • Umschaltknarre mit 72 Zähnen (Drehwinkel 5°) für den Einsatz mit Steckschlüsseln
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung
  • Fühlbares und hörbares Ausschalten beim Erreichen des Drehmoments
  • Automatisches Nachspannen
  • Lieferung mit einem Eichzertifikat nach ISO 6789
  • Lieferung in der Kunststoff-Schutzkiste.

Merkmal:

  • L [mm]: 650
  • Leistung [N.m]: 70-340
  • Vierkant [″]: 1/2