Automatische momentsleutel - draaibare kop

Artikelnummer: S.306-340MF
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
Producttype Momentsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer S.306-340MF
EAN/GTIN 3148519049077
Nummer fabrikant S.306-340MF
L-nummer L60130 9573

Omschrijving

Omschrijving:

  • Nauwkeurigheid: ± 4% met het hoofd in horizontale positie
  • Weerstandskracht van het mechanisme 15. 000 cycli
  • Schakelratel met 72 tanden (draaihoek 5°) voor gebruik met doppen
  • Torsiesleutel met één draairichting
  • Geluid- en hoorbare uitschakeling wanneer draaimoment is bereikt
  • Automatisch opnieuw vastdraaien
  • Geleverd met een kalibratiecertificaat volgens ISO 6789
  • Geleverd in de beschermende plastic doos.

Kenmerk:

  • L [mm]: 650
  • Kracht [N.m]: 70-340
  • Vierkant [″]: 1/2