6″ (152 mm) elektrisk excentersliber fra Nitro-serien

Art.-nr.: ROB2
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
Artikelnummer ROB2
EAN/GTIN 0616026002074
Producentnummer ROB2
Producent/ansvarlig person Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den kraftfulde 1000-watt-motor er velegnet til præcisionsarbejde. Den velafbalancerede vinkelkonfiguration gør det nemt for brugeren at håndtere værktøjet.
  • Den tommelfingerstyrede hastighedsregulator giver mulighed for at vælge mellem seks hastigheder mellem 2.200 og 5.000 omdrejninger pr. minut. Dækslet på det forreste greb, det justerbare/aftagelige D-håndtag og det ergonomiske design af gashåndtaget giver mulighed for flere forskellige grebspositioner under brug
  • Den fleksible, oliebestandige 3,5 m lange strømkabel giver større bevægelsesfrihed i hele værkstedet. Den forseglede konstruktion med 100 % kuglelejer sikrer lang levetid.
  • Låseknap til ON-knappen for endnu større brugervenlighed Opbevaringspose i lærred til nem opbevaring og transport

Egenskab:

  • Vakuumtype: [Ikke-vakuum]
  • Serie: Nitro
  • Watt: 900 W
  • Gevind til luftindtag:
  • Højde (mm): 127 mm
  • Vægt (kg): 3,14 kg