Polisseuse orbitale aléatoire électrique de la série Nitro, 6″ (152 mm)

Réf.: ROB2
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
Référence article ROB2
EAN / GTIN 0616026002074
Réf. fabricant ROB2
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Son puissant moteur de 1 000 watts est parfaitement adapté aux travaux de précision. Sa configuration bien équilibrée, avec une tête à angle droit, offre une grande facilité de maniement à l’utilisateur.
  • La molette de réglage de la vitesse, actionnable du pouce, offre six options de vitesse comprises entre 2 200 et 5 000 tr/min. Le cache de la poignée avant, la poignée en D réglable et amovible ainsi que la conception ergonomique de la poignée d’accélérateur permettent de multiples positions de prise en main pendant l’utilisation.
  • Le cordon d’alimentation de 3,5 m, souple et résistant à l’huile, offre une plus grande maniabilité dans tout l’atelier. La conception 100 % à roulements à billes étanches garantit une longue durée de vie.
  • Bouton « ON » verrouillable pour une utilisation encore plus pratique. Sac de rangement en toile pour un rangement et un transport faciles.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • Série: Nitro
  • Watts: 900 W
  • Filetage d’entrée d’air:
  • Hauteur (mm): 127 mm
  • Poids (kg): 3,14 kg