Pulidora orbital aleatoria eléctrica de la serie Nitro de 6″ (152 mm)

Número de artículo: ROB2
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
Número de artículo ROB2
EAN / GTIN 0616026002074
Número del fabricante ROB2
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Su potente motor de 1000 vatios resulta ideal para trabajos de precisión. Su diseño en ángulo recto, perfectamente equilibrado, facilita el manejo por parte del operario.
  • El dial de velocidad variable, que se controla con el pulgar, ofrece seis opciones de velocidad entre 2.200 y 5.000 rpm. La cubierta del agarre delantero, el mango en forma de D ajustable y extraíble y el diseño ergonómico del mango del acelerador permiten adoptar múltiples posiciones de agarre durante el uso.
  • El cable eléctrico de 3,5 m, flexible y resistente al aceite, ofrece una mayor maniobrabilidad en todo el taller. Su diseño 100 % con rodamientos de bolas sellados garantiza una larga vida útil.
  • Botón de bloqueo «ON» para una mayor facilidad de uso. Bolsa de lona para guardarlo y transportarlo fácilmente.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • Serie: Nitro
  • Vatios: 900 W
  • Rosca de entrada de aire:
  • Altura (mm): 127 mm
  • Peso (kg): 3,14 kg