Fluorescensmikroskop Trinokulært mikroskop

Art.-nr.: OBN 141
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stereomikroskop

Identifikation og klassificering

Artikelnummer OBN 141
EAN/GTIN 4045761208902
Producentnummer OBN 141
L-nummer L40250 2458
Producent/ansvarlig person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fluorescensmikroskopet til den professionelle bruger
  • 3W LED gennemlysbelysning med 3W LED epi-fluorescensbelysning
  • Denne serie er udstyret med professionel Köhler-belysning med justerbar feltblænde samt en centrerbar og højdejusterbar 1,25 Abbe-kondensor med justerbar blænde
  • Det meget store mekaniske krydsbord med ergonomisk koaksialt groft og fint drev på begge sider muliggør hurtig og præcis justering og fokusering af dit objekt
  • LED-versionen er som standard udstyret med et B/G fluorescensfilter med udskiftelig skyder. Den udskiftelige slæde gør det muligt at skifte excitationsfiltre hurtigt og bekvemt
  • Et bredt udvalg af okularer, objektiver, farvefiltre, mørkefeltkondensatorer samt et butterfly tube, polarisations- og fasekontrastenheder kan nemt integreres takket være det modulære konstruktionssystem
  • Centreringsobjektivet til justering af fluorescens, et støvdæksel, øjenpropper og en flersproget betjeningsvejledning er inkluderet i leveringen
  • Der kræves en C-mount-adapter til tilslutning af et kamera
  • Anvendelsesområde: hæmatologi, urologi, gynækologi, dermatologi, patologi, mikrobiologi og parasitologi, immunologi, rensningsanlæg, onkologi, entomologi, veterinærmedicin, vandanalyse, bryggerier

Egenskab:

  • Infinity Optics
  • Revolverbart næseparti med 5 positioner
  • Sænkningskrukke 30° skrå/ 360° drejelig
  • Dioptriekompensation (begge sider)
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 530×220×490 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter