Fluorescenční mikroskop trinokulární

Artiklové číslo: OBN 141
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zásobování energií Žádné napájení
Úhel pozorování 30 stupeň
Šířka 530 mm
Výška 490 mm
Druh produktu Stereomikroskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo OBN 141
EAN / GTIN 4045761208902
Číslo výrobce OBN 141
L-číslo L40250 2458
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Popis:

  • Fluorescenční mikroskop pro profesionální uživatele
  • 3W LED osvětlení přenášeným světlem s 3W LED epi-fluorescenčním osvětlením
  • Tato řada je vybavena profesionálním Köhlerovým osvětlením s nastavitelnou polní clonou a středitelným a výškově nastavitelným Abbeho kondenzorem 1,25 s nastavitelnou clonou
  • Velmi velký mechanický křížový stůl s ergonomickým koaxiálním hrubým a jemným pohonem na obou stranách umožňuje rychlé a přesné nastavení a zaostření vzorku
  • Verze LED je standardně vybavena fluorescenčním filtrem B/G s vyměnitelným posuvníkem. Vyměnitelné sklíčko umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu budicích filtrů
  • Díky modulárnímu konstrukčnímu systému lze snadno integrovat širokou škálu okulárů, objektivů, barevných filtrů, kondenzátorů tmavého pole a také motýlkový tubus, polarizační jednotku a jednotku fázového kontrastu
  • Součástí dodávky je centrovací objektiv pro nastavení fluorescence, protiprachový kryt, očnice a vícejazyčný návod k obsluze
  • Pro připojení fotoaparátu je nutný adaptér C-mount
  • Oblast použití: hematologie, urologie, gynekologie, dermatologie, patologie, mikrobiologie a parazitologie, imunologie, čistírny odpadních vod, onkologie, entomologie, veterinářství, analýza vody, pivovary

Charakteristika:

  • Optika Infinity
  • 5polohový otočný nosní nástavec
  • Usazovací nádoba nakloněná o 30° / otočná o 360°
  • Kompenzace dioptrií (na obou stranách)
  • Celkové rozměry Š×H×V 530×220×490 mm