Stolevægt Max 300 kg; kg; d=0,1 kg

Art.-nr.: MCB 300K100M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MCB 300K100M
EAN/GTIN 4045761195424
Producentnummer MCB 300K100M
L-nummer L40250 3436

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III (kalibrering valgfri)
  • medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Mobil version med særligt komfortable parkeringsbremser på alle fire hjul
  • Takket være de fire hjul sikrer denne stolevægt maksimal mobilitet, når den flyttes til patienten. Dette resulterer i større tidseffektivitet for klinikpersonalet samt forbedret sikkerhed for patienterne, som kan vejes i deres velkendte omgivelser
  • De fire styrbare hjul gør det takket være deres store tværsnit let at passere dørtærskler, kanter og huller i personløftere
  • Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til plejehjem, rehabiliteringscentre og klinikker med store patientmængder, herunder vejning af overvægtige op til 240 kg
  • For skrøbelige patienter giver det komfortable, ergonomisk optimerede sæde en sikker støtte under vejningen
  • To foldbare armlæn og fodstøtter gør det nemt at sætte sig ned. Ideel til overvægtige patienter eller til barrierefri overførsel, f.eks. fra sengen til stolevægten
  • Hold-funktion: Ved urolige patienter bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryse″. Dette giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i fred
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen
  • De fire styrbare hjul med deres store tværsnit gør det nemt at køre over dørtærskler, kanter og mellemrum i personløftere
  • To foldbare armlæn og fodstøtter gør det nemt at sætte sig ned. Ideel til overvægtige patienter eller til barrierefri forflytning, f.eks. fra seng til stolevægt
  • For skrøbelige patienter giver den komfortable, ergonomisk optimerede sideskal sikker støtte under vejning
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Mobile version med særligt komfortable parkeringsbremser på alle fire hjul
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • Denne stolevægt er det ideelle måleinstrument til plejehjem, rehabiliteringscentre og klinikker med store patientmængder, herunder vægte i det overvægtige område på op til 240 kg
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Holdfunktion: For urolige patienter bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryse″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
  • Med sine fire hjul sikrer denne stolevægt maksimal mobilitet, når den flyttes til patienten. Dette resulterer i en højere tidseffektivitet for klinikpersonalet samt en forbedret sikkerhed for patienterne, som kan vejes i deres velkendte omgivelser

Egenskab:

  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 50 timer
  • Nettovægt ca. 22 kg
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 647×860×910 mm
  • LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Samlede mål B×D×H 647×860×910 mm
  • Ekstern netadapter som standard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør