Stoelweegschaal Max 300 kg; kg; d=0,1 kg

Artikelnummer: MCB 300K100M
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Precisieweegschaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer MCB 300K100M
EAN/GTIN 4045761195424
Nummer fabrikant MCB 300K100M
L-nummer L40250 3436

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kalibratieklasse III (kalibratie optioneel)
  • Medische goedkeuring volgens 93/42/EEG
  • Mobiele versie met bijzonder comfortabele parkeerremmen op alle vier de wielen
  • dankzij de vier zwenkwielen garandeert deze stoelenschaal een maximale mobiliteit bij het verplaatsen naar de patiënt. Dit resulteert in een grotere tijdsefficiëntie voor het kliniekpersoneel en een grotere veiligheid voor de patiënten, die in hun vertrouwde omgeving kunnen worden gewogen
  • de vier bestuurbare wielen maken het dankzij hun grote dwarsdoorsnede gemakkelijk om drempels, randen en openingen in personenliften te overwinnen
  • Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor verpleeghuizen, revalidatiecentra en klinieken met grote patiëntenvolumes, inclusief het wegen van zwaarlijvige patiënten tot 240 kg
  • Voor kwetsbare patiënten biedt de comfortabele, ergonomisch geoptimaliseerde zitschaal een veilige ondersteuning tijdens het wegen
  • Twee opklapbare armsteunen en voetsteunen maken het gemakkelijk om plaats te nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor barrièrevrije transfers, bijv. van de bed- naar de stoelweegschaal
  • Hold-functie: bij onrustige patiënten wordt een stabiele gewichtswaarde bepaald door middeling en ″bevroren″. Zo blijft er voldoende tijd over om de patiënt te verzorgen en vervolgens in alle rust de gewichtswaarde af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • batterij- en netvoeding mogelijk, batterijvoeding optioneel
  • werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Werkbeschermhoes bij de levering inbegrepen
  • Voor patiënten die slecht ter been zijn biedt de comfortabele zitschaal een goede ondersteuning tijdens het wegen
  • Dankzij de vier zwenkwielen en de grote doorsnede kan gemakkelijk over drempels, randen en spleten in liften worden gereden
  • Batterij- en netvoeding mogelijk, accuvoeding normaal
  • Verrijdbare uitvoering met comfortabele handrem op alle 4 de wielen
  • Deze stoelweegschaal is het ideale meetinstrument voor bejaardenhuizen, revalidatiecentra en klinieken met vele patiënten, inclusief wegingen in het adiposatisbereik van max. 300 kg
  • Holdfunctie: bij onrustige patiënten wordt met behulp van het vastleggen van een gemiddelde waarde een stabiele weegwaarde bepaald en ″bevroren″. Zo blijft er genoeg tijd over om aandacht aan de patiënt te besteden en vervolgens rustig het weegresultaat af te lezen
  • BMI-functie voor het bepalen van ondergewicht/normaal gewicht/overgewicht
  • Twee omklapbare armleuningen en voetensteunen vergemakkelijken het plaats nemen. Ideaal voor patiënten met overgewicht of voor een overgang zonder obstakels bijv. van het bed naar de stoelweegschaal
  • De vier wielen zorgen ervoor dat de patiënt met deze stoelweegschaal maximaal mobiel is. Daardoor kan het personeel van het ziekenhuis c.q. de kliniek zijn tijd efficiënter besteden en wordt de veiligheid van de patiënten verbeterd omdat zij in hun gebruikelijke omgeving kunnen worden gewogen
  • Approved as a medical device in accordance with 93/42/EEC

Kenmerk:

  • Externe netadapter standaard
  • LCD-scherm met verlichte achtergrond met cijferhoogte 25 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg
  • Batterijgebruik mogelijk, 6×1.5 V AA, exclusief, bedrijfsduur maximaal 50 h
  • Totale afmetingen BxDxH 647×860×910 mm
  • Afmetingen afleeseenheid B×D×H 210×110×50 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires