• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stuhlwaage MCB 300K100M, Wägebereich 300 kg, Ablesbarkeit 100 g

Artikel-Nr.: MCB 300K100M
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer MCB 300K100M
EAN / GTIN 4045761195424
Herstellernummer MCB 300K100M
L-Nummer L40250 3436

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eichklasse III (Eichung optional)
  • Durch ihre vier Rollen gewährleistet diese Stuhlwaage ein Höchstmaß an Mobilität im Verbringen zum Patienten. Dadurch wird eine höhere Zeiteffizienz des Klinikpersonals sowie eine verbesserte Sicherheit der Patienten erreicht, die in ihrem gewohnten Umfeld gewogen werden können
  • Medizinzulassung nach 93/42/EWG
  • Diese Stuhlwaage ist das ideale Messinstrument für Altenheime, Reha-Zentren und Kliniken mit hohem Patientenaufkommen, einschließlich Wiegungen im adipösen Bereich bis 240 kg
  • Hold-Funktion: Bei unruhig sitzenden Patienten wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt und ″eingefroren″. So bleibt genügend Zeit, sich dem Patienten zu widmen und anschließend in Ruhe den Wägewert abzulesen
  • Zwei umklappbare Armlehnen und Fußstützen erleichtern das Platznehmen. Ideal für übergewichtige Patienten oder zum barrierefreien Umsetzen z. B. vom Bett auf die Stuhlwaage
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
  • Die vier lenkbaren Rollen ermöglichen durch ihren großen Querschnitt ein bequemes Überwinden von Türschwellen, Kanten und Spalten von Personenaufzügen
  • Fahrbare Ausführung mit besonders komfortablen Feststellbremsen an allen vier Rädern
  • Für gebrechliche Patienten bietet die bequeme, ergonomisch optimierte Sitzschale sicheren Halt während der Wiegung
  • Batterie- und Netzbetrieb möglich, Akkubetrieb optional

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen B×T×H 647×860×910 mm
  • LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
  • Externer Netzadapter serienmäßig
  • Batteriebetrieb möglich, 6×1.5 V AA, nicht inklusive, Betriebsdauer bis zu 50 h
  • Abmessungen Auswertegerät B×T×H 647×860×910 mm
  • Nettogewicht ca. 22 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör