Digital ABS AOS skydelære, 0-150 mm, dybdemåler, drivrulle, dataudgang

Art.-nr.: L40010 9551
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj digital
Energiforsyning Batteriebetrieben

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L40010 9551
EAN/GTIN 4946368667850
Producentnummer 500-151-30
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Digimatic skydelære giver pålidelige målinger og giver dig følgende fordele: AOS (Advanced Onsite sensor) magnetisk-induktiv målestok, som også bruges sammen med IP67-måleventiler. På grund af den magnetiske induktive ABS-skala, der anvendes, har forurening af skalaen (med støv, olie, vand osv.) ingen indflydelse på målingen. Styreoverflader af høj kvalitet giver jævn, stabil og behagelig bevægelse af objektglasset - cifferhøjde: 9 mm (150 og 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUT) målestok kræver ikke yderligere indstilling af nulpositionen efter tænding igen og imponerer med ubegrænset kørehastighed

Egenskab:

Digital/Analog: Digital
Måleområde: 0 - 150
Skridt: 0,01 mm
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,02 mm
Gentagelighed: 0,01 mm
Display: LCD, cifferhøjde 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktionshastighed: Ubegrænset mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Alarm ved lav spænding: Ja
Tommer/metrisk: Metrisk
Leveringsomfang: Leveres i en kasse, inklusive batteri
Batterilevetid: Ca. 5 år ved normal brug