Pinza digital ABS AOS, 0-150 mm, Digimatic, rodillo impulsor

N.º do artigo: L40010 9551
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tecnologia de medição digital
Alimentação de energia Batteriebetrieben

Identificação e classificação

Número do artigo L40010 9551
EAN/GTIN 4946368667850
Número do fabricante 500-151-30
Fabricante/responsável Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrição

Descrição:

Este calibre Digimatic permite mediciones fiables y le ofrece las siguientes ventajas: Escala magnética-inductiva AOS (Advanced Onsite Sensor) que también se utiliza con los calibradores IP67. Debido a la escala ABS magnética-inductiva utilizada, la contaminación de la escala (de polvo, aceite, agua, etc.) no tiene ningún efecto sobre la medición. Superficies de guía de alta calidad para un movimiento de deslizamiento suave, estable y cómodo Altura de los dígitos: 9 mm (150 y 200 mm), 11 mm (300 mm) La escala ABS (ABSOLUTE) no requiere ningún ajuste adicional de la posición cero después de encender de nuevo y convence con velocidad de viaje ilimitada

Característica:

Digital/Analógico: Digital
Rango de medición: 0 - 150
Incremento de dígitos: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de la medición E MPE: ±0,02 mm
Repetibilidad: 0,01 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocidad de reacción: sin límite de mm/s
ON/OFF: Sí
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Suministrado en una caja, incluyendo la batería
Duración de la batería: Aproximadamente 5 años con un uso normal