Digitális, ABS AOS hegyes mérőcsőrrel, 0-150 mm, mélységmérő rúd, meghajtó görgő, adatkimenet

Cikkszám: L40010 9551
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika digital
Energiaellátás Batteriebetrieben

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L40010 9551
EAN / GTIN 4946368667850
Gyártó száma 500-151-30
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

Ez a Digimatic speciális tolómérő megbízható méréseket tesz lehetővé, és a következő előnyöket kínálja Önnek: AOS (Advanced Onsite Sensor) mágneses-induktív skála, amelyet az IP67-es speciális tolómérőban is használnak. Az alkalmazott mágneses-induktív ABS-skála miatt a skála szennyeződése (por, olaj, víz stb. által) nincs hatással a mérésre. Kiváló minőségű vezetőfelületek a sima, stabil és kényelmes csúszómozgáshoz Számjegymagasság: 9 mm (150 és 200 mm), 11 mm (300 mm) ABS (ABSOLUTE) skála nem igényel további nullpozíció-beállítást az újbóli bekapcsolás után, és korlátlan haladási sebességgel győz.

Jellemző:

Digitális/analóg: Digitális
Mérési tartomány: 0 - 150
Számjegy pontosság: 0,01 mm
A mérési eltérés határértéke E MPE: ±0,02 mm
Ismételhetőség: 0,01 mm
Kijelző: LCD, számjegyek magassága 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reakciósebesség: korlátlan mm/s
ON/OFF: Igen
ABS / INC (INC ZERO): Igen
Alacsony feszültség riasztás: Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban szállítva, elemmel együtt.
Az akkumulátor élettartama: Kb. 5 év normál használat mellett.