DG 25 sæt pneumatisk lige slibemaskine

Art.-nr.: L01750 77
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Trykluft aktiveret
Produkttype Ligesliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L01750 77
EAN/GTIN 4007430228918
Producentnummer 604116500
Producent/ansvarlig person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til slibning, afgratning, fræsning og gravering
  • Indbygget hastighedskontrol
  • Ergonomisk, delvist gummieret hus: Koldisolerende, skridsikker og vibrationsdæmpende for behageligt arbejde
  • Sikkerhedshåndtag mod utilsigtet tænding
  • Drejelig udluftsguide på siden af huset

    Leveringsomfang
  • EURO-stik 1/4″, ARO/Orion-stik 1/4″, ISO-stik 1/4″, 2 spændetænger (3 mm, 6 mm), hver 5 monterede spidser (3 mm, 6 mm), 2 skruenøgler (13 mm, 16 mm), plastkuffert.

Egenskab:

  • Arbejdstryk: 6.2 bar
  • Vægt: 0.43 kg
  • Luftbehov: 300 l/min
  • Max. Hastighed: 25000 /min
  • Usikkerhed K: 0.8 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Slibningsflade: 0.1 m/s²
  • Lydtrykniveau: 75 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 87 dB(A)
  • Spændehul til fastspænding: 6 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter