DG 25 Set Rechte perslucht-slijper

Artikelnummer: L01750 77
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Energievoorziening Werkt met perslucht
Producttype Rechte slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L01750 77
EAN/GTIN 4007430228918
Nummer fabrikant 604116500
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor het slijpen, afbramen, frezen en graveren
  • Ingebouwde toerentalregeling
  • Ergonomische, gedeeltelijk rubberen behuizing: tegen kou isolerend, slipvast en trillingsarm voor comfortabel werken
  • Veiligheidshendel tegen per ongeluk inschakelen
  • Draaibare luchtuitlaat aan de zijkant van de behuizing

    Met:
  • EURO steeknippel 1/4″, Orion steeknippel 1/4″, ISO steeknippel 1/4″, 2 spantangen (3 mm, 6 mm), Telkens 5 slijpstiften (3 mm, 6 mm), 2 steeksleutels (13 mm, 16 mm), Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Werkdruk: 6.2 bar
  • Gewicht: 0.43 kg
  • Luchtverbruik: 300 l/min
  • Max. toerental: 25000 /min
  • Meetonzekerheid K: 0.8 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 0.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 75 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 87 dB(A)
  • Spantangopname: 6 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan