DG 25 Set Meuleuse droite à air comprimé

Réf.: L01750 77
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article L01750 77
EAN / GTIN 4007430228918
Réf. fabricant 604116500
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
  • Régulateur de vitesse de rotation intégré
  • Carter ergonomique, en partie caoutchouté : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
  • Levier de sécurité empêchant la mise en marche involontaire de l’appareil
  • Évacuation de l'air pivotante située sur la partie latérale du boîtier

    Équipement standard
  • Raccord enfichable 1/4″ EURO, Raccord enfichable 1/4″ RO/Orion, Raccord enfichable 1/4″ ISO, 2 pinces de serrage (3 mm, 6 mm), 5 meules sur tige (3 mm, 6 mm), 2 clés plates (13 mm, 16 mm), Coffret

Caractéristique(s):

  • Pression d'utilisation: 6.2 bar
  • Poids: 0.43 kg
  • Consommation d’air: 300 l/min
  • Vitesse de rotation max.: 25000 /min
  • Incertitude de mesure K: 0.8 m/s²
  • Incertitude de mesure K: 3 dB(A)
  • Poncer des surfaces: 0.1 m/s²
  • niveau sonore: 75 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 87 dB(A)
  • Alésage de la pince de serrage: 6 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier