L4HL2-301 Batteri-pandelampe 600 lumen

Art.-nr.: L00800 3209
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Batteritype Lithium-ion
Produkttype Pandelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00800 3209
EAN/GTIN 4058546377571
Producentnummer 4933479963
Producent/ansvarlig person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • USB-kabel medfølger
  • 600 lumen punkt- og flodlysstyrke med TRUEVIEW™ High Definition Output
  • Mulighederne ″Flood″, ″Point″ og ″Flood/Dot″ i forskellige outputtilstande giver optimal lysstyrke og op til 20 timers levetid
  • 4 clips til fastgørelse på hjelme og en justerbar rem med gummigreb
  • Den genopladelige pandelampe kan justeres i 7 forskellige positioner og kan drejes 180°, så brugeren kan rette lyset derhen, hvor der er mest brug for det
  • Den aftagelige bærerem gør det muligt at bruge den som en lommelygte
  • Med beskyttelsesklasse IP54 er lampen beskyttet mod støv og stænkvand
  • Stødsikkert og kemisk resistent glas
  • Indikator for opladningsniveau giver mulighed for hurtig kontrol af REDLITHIUM™ USB-batteriet
  • Oplad REDLITHIUM™ USB-batteriet bekvemt med USB-C-kablet via en USB-strømkilde eller en stikkontakt (strømstik medfølger ikke)

Egenskab:

  • Akku: Li-ion
  • Risikogruppe for blåt lys: RG1
  • Leveret i.: Blister
  • vægt med batteri (EPTA): 0.20 (L4 B3) kg
  • Hybridtilstand , Spot lav , Spot høj , Flot lav , Flot høj: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 lumen
  • IP-beskyttelsesklasse: IP54
  • Kompatibilitet: REDLITHIUM™ USB-batteri
  • Maks. driftstid med L4 B3-batteri: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 timer
  • Spænding: 4 V
  • System: REDLITHIUM™ USB
  • UN-nummer: UN 3481 Klasse 9 SP188 Li-Ion

Leveringsomfang:

1 x L4 B3 batteripakke, USB-kabel, blisterpakning

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven