L4HL2-301 Akkumulátoros fejlámpa 600 lumenes fényerővel

Cikkszám: L00800 3209
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Akkumulátor típus L�tium-ion
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám L00800 3209
EAN / GTIN 4058546377571
Gyártó száma 4933479963
Gyártó/felelős személy Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Leírás

Leírás:

  • Mellékletben USB-kábel
  • 600 lumenes spot- és árasztásos megvilágítás TRUEVIEW™ nagyfelbontású kimenettel
  • Az ″Flood″ opciók, ″Pont″ és ″Flood/ Point″ különböző kimeneti üzemmódokban optimális fényerőt és akár 20 órás élettartamot biztosítanak
  • 4 klipsz a sisakra való rögzítéshez és egy állítható pánt gumibetéttel
  • Az újratölthető fejlámpa 7 különböző pozícióba helyezhető és 180°-ban forgatható, így a felhasználó oda irányíthatja a fényt, ahol a legnagyobb szükség van rá, oda, ahol a legnagyobb szükség van rá
  • A levehető hordozószíj lehetővé teszi, hogy zseblámpaként is használható legyen
  • Az IP54-es védettségi osztályba tartozik, a lámpa védett a portól és a fröccsenő víztől
  • Sokk- és vegyszerálló üveg
  • A töltöttségi szintjelző lehetővé teszi a REDLITHIUM™ USB akkumulátor gyors ellenőrzését
  • A REDLITHIUM™ USB akkumulátor kényelmes töltését az USB-C kábellel USB áramforráson vagy fali csatlakozón keresztül (a hálózati csatlakozó nem tartozék)

Jellemző:

  • Akku: Li-ion
  • Kék fényspektrum kockázati csoport: RG1
  • Szállítva: Bliszter
  • súly with akku (EPTA): 0,20 (L4 B3) kg
  • Hibrid mód , Spot alacsony , Spot magas , Árvíz alacsony , Árvíz magas: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 lumen
  • IP védelmi osztály: IP54
  • Kompatibilitás: REDLITHIUM™ USB-akkumulátor
  • Max. üzemidő L4 B3 akkumulátorral: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 óra
  • Feszültség: 4 V
  • rendszer: REDLITHIUM™ USB
  • UN szám: UN 3481 9. osztály SP188 Li-Ion

Tartalom:

1 x L4 B3 akkumulátorcsomag, USB-kábel, buborékfólia

Megfelelő termékek