L4HL2-301 Lampă frontală cu baterie 600 lumeni

Cod articol: L00800 3209
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip acumulator Litiu-ion
Tip produs Lanternă de frunte

Identificare și clasificare

Cod articol L00800 3209
EAN / GTIN 4058546377571
Număr producător 4933479963
Producător/responsabil Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Descriere:

  • Cablu USB inclus
  • Luminozitate punctuală și de acoperire de 600 lumeni cu ieșire TRUEVIEW™ High Definition
  • Opțiunile ″Flood″, ″Point″ și ″Flood/Dot″ în diferite moduri de ieșire oferă o luminozitate optimă și o durată de viață de până la 20 de ore
  • 4 cleme pentru fixarea pe căști și o curea reglabilă cu prindere din cauciuc
  • Lampa frontală reîncărcabilă poate fi reglată în 7 poziții diferite și se poate roti la 180° pentru a permite utilizatorului să direcționeze lumina acolo unde este cel mai necesar
  • Cureaua de transport detașabilă îi permite să fie folosită ca o lanternă
  • Clasa de protecție IP54, lampa este protejată împotriva prafului și a stropilor de apă
  • Sticlă rezistentă la impact și rezistentă la substanțe chimice
  • Indicatorul nivelului de încărcare permite verificarea rapidă a bateriei REDLITHIUM™ USB
  • Încărcați în mod convenabil bateria REDLITHIUM™ USB cu ajutorul cablului USB-C prin intermediul unei surse de alimentare USB sau al unei prize de curent (fișa de alimentare nu este inclusă)

Caracteristică:

  • Acumulator: Li-ion
  • Grupul de risc pentru spectrul de lumină albastră: RG1
  • Livrat în: Blister
  • Greutate cu baterie (EPTA): 0,20 (L4 B3) kg
  • Mod hibrid, Spot slab, Spot puternic, Inundație slabă, Inundație puternică: 600/ 100/ 400/ 100/ 400 lumeni
  • Clasa de protecție IP: IP54
  • Compatibilitate: Baterie USB REDLITHIUM™
  • Durată maximă de funcționare cu baterie L4 B3: 5/ 20/ 9/ 14/ 9 ore
  • Tensiune: 4 V
  • Sistem: REDLITHIUM™ USB
  • Număr ONU: UN 3481 Clasa 9 SP188 Li-Ion

Livrare:

1 x baterie L4 B3, cablu USB, blister

Produse potrivite