Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35, Solo version

Art.-nr.: L00590 1087
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 0
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 12 V
Produkttype Bore-/skruemaskine

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00590 1087
EAN/GTIN 3165140953696
Producentnummer 06019H8000
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35, den ledningsfri bore-/skruemaskine GSR 12V-35 Professional tilbyder den højeste ydeevne og den største kompakthed i 12-volts segmentet
  • Borskruens kompakte design giver optimal håndtering, især ved arbejde over hovedet eller på steder med begrænset plads
  • Dens hårde moment på 35 Nm og dens 0-1,750 o/min
  • og korte hovedlængde på 154 mm giver det bedste effekt/størrelse forhold, hvilket gør den til den mindste og mest kraftfulde 12 V bore-/skruemaskine
  • Den børsteløse motor kombineret med elektronisk motorbeskyttelse giver overbelastningsbeskyttelse og forlænger værktøjets levetid
  • Dette bor er designet til boring i træ med en maksimal diameter på 32 mm, i stål op til 10 mm og til skruediametre op til 8 mm
  • Kompatibelt med alle Bosch Professional 12V-værktøjer og -ladere
  • GSR 12V-35 Professional er også udstyret med 2 gear, automatisk lås, bælteclips/krog, bitholder, indikator for opladningsniveau, Elektronisk cellebeskyttelse, LED-lys, Li-Ion-batteri, rotation til højre/venstre og forvalg af hastighed

Egenskab:

  • Batterispænding: 12,0 V
  • Batteritype: Lithium-ion
  • Borepatronens spændeområde, min./max.: 10 mm
  • Bore-Ø træ, max.: 32 mm
  • Bore-Ø stål, max. : 10 mm
  • Moment (blødt/hårdt/maks.): 20/35/- Nm
  • Momentindstillinger: 20+1
  • Vægt ekskl. batteri: 0,75 kg
  • Nullasthastighed (1. Gear / 2. gear): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Skrue Ø, max.: 8 mm
  • Vibrationsemissionsværdi ah [boring i metal]: 2,5 m/s²
  • Vibrationsemissionsværdi ah [skrue]: 2,5 m/s²
  • Usikkerhed K [boring i metal]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skrue]: 1,5 m/s²
  • Usikkerhed K [skrue]: 1,5 m/s²

Leveringsomfang:

  • Karton
  • Og uden batteri(er) og uden oplader

Egnede produkter