Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 12V-35, solo različica

Št. art.: L00590 1087
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
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
Napajanje Omrežno napajanje
Število vključenih akumulatorjev 0
Vrsta akumulatorja Litij-ionska
Napetost akumulatorja 12 V
Vrsta izdelka Vrtalni vijačnik

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka L00590 1087
EAN/GTIN 3165140953696
Številka proizvajalca 06019H8000
Proizvajalec/odgovorna oseba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Opis:

  • Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 12V-35, Akumulatorski vrtalnik in vijačnik GSR 12V-35 Professional ponuja največjo moč in največjo kompaktnost v 12-voltnem segmentu
  • Kompaktna zasnova vrtalnega vijačnika omogoča optimalno rokovanje, zlasti pri delu nad glavo ali v zaprtih prostorih
  • Zaradi močnega navora 35 Nm in hitrosti 0-1.750 min-1 ter kratke dolžine glave 154 mm zagotavlja najboljše razmerje med močjo in velikostjo ter je najmanjši in hkrati najzmogljivejši 12-voltni vrtalni stroj
  • Brezkrtačni motor skupaj z elektronsko zaščito motorja zagotavlja zaščito pred preobremenitvijo in daljšo življenjsko dobo orodja
  • Ta vrtalnik je zasnovan za vrtanje v les z največjim premerom 32 mm, v jeklo do 10 mm in za vijake s premerom do 8 mm
  • Združljiv je z vsemi Boschevimi profesionalnimi 12V akumulatorji in polnilniki
  • GSR 12V-35 Professional je opremljen tudi z dvema hitrostma, samodejnim zaklepom, sponko/kljuko za pas, držalom za bite, indikatorjem stopnje napolnjenosti, elektronsko zaščito celic, luči LED, Li-Ion baterijo, desnim/levim vrtenjem in predizbiro hitrosti

Lastnosti:

  • Napetost baterije: 12,0 V
  • Tip baterije: litij-ionska
  • Območje vpenjanja vpenjalne glave vrtalnika, min./max.: 10 mm
  • Vrtača Ø les, max.: 32 mm
  • Vrtača Ø jeklo, max. : 10 mm
  • Močni navor (mehki/trdi/maximalni): 20/35/- Nm
  • Nastavitve navora: 20+1
  • Teža brez baterije: 0,75 kg
  • Rahitrost brez obremenitve (1. Prestava / 2. prestava): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Vijak Ø, največ: 8 mm
  • Vrednost emisij vibracij ah [vrtanje v kovino]: 2,5 m/s²
  • Vrednost emisij vibracij ah [vijačenje]: 2,5 m/s²
  • Vrednost K [vrtanje v kovino]: 1,5 m/s²
  • Vrednost K [vijačenje]: 1,5 m/s²

Obseg dobave:

  • Karton
  • Brez baterij in brez polnilnika