Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, Solo verze

Artiklové číslo: L00590 1087
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Zdroj energie napájení z akumulátoru
Počet obsažených akumulátorů 0
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 12 V
Druh produktu Vrtací šroubovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 1087
EAN / GTIN 3165140953696
Číslo výrobce 06019H8000
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35, akumulátorová vrtačka/šroubovák GSR 12V-35 Professional nabízí nejvyšší výkon a největší kompaktnost v segmentu 12 V
  • Kompaktní provedení vrtáku umožňuje optimální manipulaci, zejména při práci nad hlavou nebo ve stísněných prostorech
  • Jeho pevný 35 Nm krouticí moment a 0–1.750 ot./min a krátká délka hlavy 154 mm poskytují nejlepší poměr výkonu a velikosti, což z něj činí nejmenší a nejvýkonnější vrtací šroubovák 12 v současně
  • Jeho bezkartáčový motor v kombinaci s elektronickou ochranou motoru zajišťuje ochranu proti přetížení a prodlužuje životnost nástroje
  • Tento vrták je určen pro vrtání do dřeva o maximálním průměru 32 mm, do oceli 10 mm a do průměru šroubu 8 mm
  • Kompatibilní se všemi nástroji Bosch Professional 12V-Volt a nabíječkami
  • Systém GSR 12V-35 Professional je také vybaven 2 převodovými stupni, automatickým zámkem, sponou na opasek/hákem, držákem bitů, indikátorem úrovně nabití, Elektronická ochrana článků, kontrolka LED, baterie li-Ion, otáčení doprava/doleva a předvolba otáček

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Typ baterie: Lithium-iontová
  • Rozsah upínání sklíčidla vrtáku, min./max.: 10 mm
  • Rozsah vrtání do dřeva, max.: 32 mm
  • Rozsah vrtání do oceli, max. : 10 mm
  • Moment (měkký/tvrdý/max.): 20/35/- Nm
  • Nastavení momentu: 20+1
  • Hmotnost bez akumulátoru: 0,75 kg
  • Otáčky bez zatížení (1. Převod / 2. rychlostní stupeň): 0 - 460 / 0 - 1750 min-1
  • Ø šroubu, max. 8 mm
  • Hodnota emise vibrací ah [vrtání do kovu]: 2,5 m/s²
  • Hodnota emise vibrací ah [šroubování]: 2,5 m/s²
  • Nejistota K [vrtání do kovu]: 1,5 m/s²
  • Nejistota K [šroubování]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • Karton
  • Bez baterie(í) a bez nabíječky

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku