• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Savklinge

Art.-nr.: L00010 1413
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Typ Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer L00010 1413
EAN/GTIN 4014586305370
Producentnummer 63503112010
Producent/ansvarlig person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Savklinge
  • Til savning af metal og sandwichmateriale. Pakkeindhold 5 stk. De angivne værdier er maksimumsværdier

Egenskab:

  • Stål 2 mm
  • aluminium 2 mm
  • ikke-jernholdigt metal 2 mm
  • rustfrit stål 2 mm
  • plast 4 mm
  • længde 88 mm
  • kvalitet BIM