• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!
    • Laatste kans! Slechts enkele artikelen beschikbaar en binnenkort uit ons assortiment.

Zaagblad

Artikelnummer: L00010 1413
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer L00010 1413
EAN/GTIN 4014586305370
Nummer fabrikant 63503112010
Fabrikant/verantwoordelijke persoon C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zaagblad
  • voor het zagen van metaal en sandwichmateriaal. Inhoud van de verpakking 5 stuks. Opgegeven waarden zijn maximumwaarden

Kenmerk:

  • Staal 2 mm
  • Aluminium 2 mm
  • Non-ferrometaal 2 mm
  • Roestvrij staal 2 mm
  • Kunststof 4 mm
  • Lengte 88 mm
  • Kwaliteit BIM

Diensten en productadviseurs

Meld u aan