• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hoja de sierra

Número de artículo: L00010 1413
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Identificación y clasificación

Número de artículo L00010 1413
EAN / GTIN 4014586305370
Número del fabricante 63503112010
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Hoja de sierra
  • Para aserrar metal y material de sándwich. Contenido del paquete 5 piezas. Los valores indicados son los máximos

Característica:

  • Acero 2 mm
  • Aluminio 2 mm
  • Metal no férreo 2 mm
  • Acero inoxidable 2 mm
  • Plástico 4 mm
  • Longitud 88 mm
  • Calidad BIM

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra