Placeringsstift Ø20,0 x 50,0mm., CMM-beslag eco-fix+plus serie

Art.-nr.: K551238
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Artikelnummer K551238
Producentnummer K551238
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

For altid at sikre det korrekte højdeniveau fås faste og justerbare positioneringsstifter i forskellige længder. Forskellige størrelser af kabelsko giver mulighed for korrekt positionering, når grundpladens gitter ikke passer til arbejdsemnet.

Egenskab:

  • Anvendelse: KMG
  • Ekstern ∅ a: 19,8
  • Beskrivelse: Monteringsbolt 50 mm, til realisering af den ønskede monteringshøjde på en emneholder.
  • Tråd 1: M6
  • Størrelse / dimension: 0,063 x 0,035 x 0,02 M
  • Længde 1: 50
  • Antal: 1
  • Produktsortiment: eco-fixplus
  • Systemkomponent: Overbygningselementer