Location pin Ø20,0 x 50,0mm., CMM fixture eco-fix+plus series

Réf.: K551238
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article K551238
Réf. fabricant K551238
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Boulon de réception 50 mm, pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un support de pièce.
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,063 x 0,035 x 0,02 M
  • Longueur 1: 50
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction