Lokacijski zatič Ø20,0 x 50,0 mm., pritrdišče CMM serije eco-fix+plus

Št. art.: K551238
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
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka K551238
Številka proizvajalca K551238
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Da bi vedno zagotovili pravilno višino, so na voljo fiksni in nastavljivi lokacijski zatiči različnih dolžin. Nastavki različnih velikosti omogočajo pravilno pozicioniranje, kadar mreža osnovne plošče ni usklajena z obdelovancem.

Lastnosti:

  • Uporaba: KMG
  • Zunanji ∅ a: 19,8
  • Opis: Montažni vijak 50 mm za doseganje želene višine namestitve držala obdelovanca.
  • Nit 1: M6
  • Velikost / dimenzija: 0,063 x 0,035 x 0,02 M
  • Dolžina 1: 50
  • Količina: 1
  • Ponudba izdelkov: eco-fixplus
  • Sestavni del sistema: Elementi nadgradnje